SMC ENERGY SAVING REGULATOR AS32R-G03-10

Actuatoren - Met drukverlagingsfunctie - AS-R

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS32R-G03-10
Rubix:A0727416
SMC ENERGY SAVING REGULATOR AS32R-G03-10

Technische samenvatting

Maximumtemperatuur60 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ENERGY SAVING REGULATOR AS32R-G03-10


Luchtbesparende snelheidsregelaars, elleboogtype
Luchtverbruik kan tot 31 % worden verminderd
Dezelfde montage en werking als een standaard snelheidsregelaar
Geen vertraging in de responstijd met snelle toevoer- en afvoersfunctie
Push-lock-type handgreep
Schroefdraadtypes: R, G, NPT.

Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
Werkdrukbereik: 0,3 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximumtemperatuur60 °C
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
Type bedradingg
Drukbereik0,3 to 0,7 mpa
24,36 excl. BTW
/ stuk
29,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen