SMC ENERGY SAVING QUICK EXHAUST AS22Q-02-06
Actuatoren - Met snelle toevoer- en afvoerfunctie - AS-Q
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS22Q-02-06
Rubix:A0728128
Fabrikant:01444453

Documenten
Productdetails : SMC ENERGY SAVING QUICK EXHAUST AS22Q-02-06
Luchtbesparende snelheidsregelaars, elleboogtype
Het luchtverbruik kan met maximaal 31 % worden verminderd
Dezelfde montage en werking als een standaard snelheidsregelaar
Geen vertraging in de responstijd met snelle toevoer- en afvoersfunctie
Push-lock-type handgreep
Toepasselijke buisdiameter: Ø 6 tot Ø 12
Schroefdraadtypes: R, G, NPT.
Het luchtverbruik kan met maximaal 31 % worden verminderd
Dezelfde montage en werking als een standaard snelheidsregelaar
Geen vertraging in de responstijd met snelle toevoer- en afvoersfunctie
Push-lock-type handgreep
Toepasselijke buisdiameter: Ø 6 tot Ø 12
Schroefdraadtypes: R, G, NPT.
•Aansluitmaat: 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buitendiameter slang: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,3 tot 0,7 MPa.
Behuizingmaat: 2 (1/4 standaard)
Schroefdraadtype: R
Poortgrootte: 02 (1/4)
Toepasselijke buisbuitendiameter: 06 (ø 6)
•Geschikte buitendiameter slang: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,3 tot 0,7 MPa.
Behuizingmaat: 2 (1/4 standaard)
Schroefdraadtype: R
Poortgrootte: 02 (1/4)
Toepasselijke buisbuitendiameter: 06 (ø 6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
| Type bedrading | r |
| Drukbereik | 0,3 - 0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,85 excl. BTW
/ stuk
€ 24,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen