SMC ENERGIEBESPARENDE SNELONTLUCHTER AS32Q-03-10

Actuatoren - Met snelle toevoer- en afvoerfunctie - AS-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS32Q-03-10
Rubix:A0728115
SMC ENERGIEBESPARENDE SNELONTLUCHTER AS32Q-03-10

Technische samenvatting

Maximumtemperatuur60 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ENERGIEBESPARENDE SNELONTLUCHTER AS32Q-03-10


Luchtbesparende snelheidsregelaars, elleboogtype
Luchtverbruik kan tot 31 % worden verminderd
Dezelfde montage en bediening als een standaard snelheidsregelaar
Geen vertraging in de responstijd met snelle toevoer- en afvoersfunctie
Handgreep met druksluiting
Schroefdraadtypes: R, G, NPT.

Poortgrootte: 1/4, 3/8, 1/2
Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
Werkdrukbereik: 0,3 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximumtemperatuur60 °C
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
Type bedradingr
Drukbereik0,3 to 0,7 mpa
23,93 excl. BTW
/ stuk
28,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen