FESTO ADAPTER AD-M6-M5 157328

Adapter AD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:AD-M6-M5
Rubix:06140200
Fabrikant:157328
EAN:4052568035150
FESTO ADAPTER AD-M6-M5 157328
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTER AD-M6-M5 157328


Adapter AD-M6-M5 voor de bevestiging van een zuignap op een holle zuigerstang.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,86 g
Typeadapter
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,77 excl. BTW
/ stuk
21,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen