Referenties
Festo:EAMM-A-S38-40A-G2
Rubix:05124580
Fabrikant:3637971
EAN:4052568271794

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S38-40A-G2 3637971
axiale set EAMM-A-S38-40A-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S38-40A-G2 suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiaal kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,31 excl. BTW
/ stuk
€ 134,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen