Referenties
Metabo:628832000
Rubix:A0217112
Fabrikant:628832000
EAN:4007430232403

Productdetails : METABO UITBREIDING 150 MM 1/2 628832000
Slagvast 1/2" dopsleutelverlengstuk van 150 mm voor een gemakkelijkere toegang tot bouten in kleine ruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 150 mm |
| Type | dopsleutelverlengstuk (slagvast) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen