FESTO ADAPTERKIT HMSV-35 178330

Adapter HMSV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HMSV-35
Rubix:05098851
Fabrikant:178330
EAN:4052568144173
FESTO ADAPTERKIT HMSV-35 178330
Technische samenvatting
Typebehandeling en assemblagetechnologie adapterkit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HMSV-35 178330


Adapterkit HMSV-35 voor de montage van SLT-10 op HMP-16/20, HMSVS-1/2/3 en HMXY-1. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240,7 g
Typebehandeling en assemblagetechnologie adapterkit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,93 excl. BTW
/ stuk
118,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen