FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-42A-S1 1322179

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-D32-42A-S1
Rubix:05115324
Fabrikant:1322179
EAN:4052568230630
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-42A-S1 1322179

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-42A-S1 1322179


axiale kit EAMM-A-D32-42A-S1 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP65, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D32-42A-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 173,28 excl. BTW
/ stuk
€ 209,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen