COROMANT ADAPTER RECHTH SCHACHT -CASSETTE R175.32-5047M
Adapter van rechthoekige schacht naar patroon
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R175.32-5047M
Rubix:A0434707
Fabrikant:5742468



Productdetails : COROMANT ADAPTER RECHTH SCHACHT -CASSETTE R175.32-5047M
Adapter van rechthoekige schacht naar patroon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 275 mm |
| Breedte | 22,6 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Bouwvorm | adapter van rechthoekige schacht naar cartridge/patroon (cassette) |
| Type plaatbevestiging | cartridge adaptor |
| Lengte kop | 44 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | rechts (right hand) adapter |
| Schaftgrootte | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,00 excl. BTW
/ stuk
€ 550,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen