COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DCKNR-45065-12

T-Max® P-snijeenheid voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C6-DCKNR-45065-12
Rubix:20093274
Fabrikant:5729613
COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DCKNR-45065-12

Technische samenvatting

Totale lengte106,09 mm
Breedte45 mm
Hoogte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DCKNR-45065-12


T-Max® P, snij-eenheid voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte106,09 mm
Breedte45 mm
Hoogte63 mm
Bouwvormt-max® p snij-eenheid voor draaien (extern draaibare snijkop, coromant capto® c6)
Type plaatbevestigingt-max p wedge clamp / rc klemming (floating wedge, rc hole)
Lengte kop65 mm
Interne koelingja
Type klemmingwedge clamp met floating wedge (rc) en bout-/segmentklemming
Schaftgroottec6
€ 320,40 excl. BTW
/ stuk
€ 387,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen