Referenties
Sandvik Coromant:AEH12-A12-SH-120
Rubix:A0428367
Fabrikant:6970402
EAN:7323220765843


Technische samenvatting
| Type opzetstuk | cilindrische schacht naar coromant eh-adapter |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 120 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AEH12-A12-SH-120
Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant® EH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | cilindrische schacht naar coromant eh-adapter |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 120 mm |
| Gebruik | adapter voor het omzetten/verbinden van een cilindrische schacht (e12 systeem) naar een coromant® eh interface, met doorlopende koeling voor hoge productiviteit bij frezen. |
| Diameter schroefdraad | 12,2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Diameter schroefdraad hendel | 12,7 mm |
| Freesboordiameter | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 697,50 excl. BTW
/ stuk
€ 843,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen