COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -WELDON A1B20-40 20 100

ISO 7388-1 naar Weldon-adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A1B20-40 20 100
Rubix:A0432505
Fabrikant:5721526
COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -WELDON A1B20-40 20 100

Technische samenvatting

Type opzetstukiso 7388-1 naar weldon-adapter
Lengte zonder uitrustingsstuk100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -WELDON A1B20-40 20 100


ISO 7388-1 naar Weldon-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukiso 7388-1 naar weldon-adapter
Lengte zonder uitrustingsstuk100 mm
Gebruikklem-/overgangadapter voor roterende gereedschappen: iso 7388-1 (machinezijde) naar weldon (gereedschapszijde) met weldon-afmeting 20.
Interne koelingnee
€ 113,40 excl. BTW
/ stuk
€ 137,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen