Referenties
Sandvik Coromant:C4-APBL-122-21HP
Rubix:A0428093
Fabrikant:7086872
EAN:7323221216894

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -BLAD C4-APBL-122-21HP
Coromant Capto®-naar-zaagbladadapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 28 mm |
| Klemdiameter | 40 mm |
| Verbinding | coromant capto® (c4) naar zaagblad (sz 21l), links |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,20 excl. BTW
/ stuk
€ 890,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
