Referenties
Sandvik Coromant:C6-ASHR-105-12AHP
Rubix:A0428005
Fabrikant:7086835
EAN:7323221216528

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C6-ASHR-105-12AHP
Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 44 mm |
| Klembereik, minimaal | 10,95 mm |
| Klembereik, maximaal | 19,05 mm |
| Klemdiameter | 63 mm |
| Type | coromant capto®-adapter naar rechthoekige schacht |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 682,20 excl. BTW
/ stuk
€ 825,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
