EROGLU BEITELHOUDER VDI C1 - 25 X 16 - 259.41.16
VDI gereedschaphouder DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:259.41.16
Rubix:20450548
EAN:4250122630265

Productdetails : EROGLU BEITELHOUDER VDI C1 - 25 X 16 - 259.41.16
Gereedschaphouder Axiaal Vorm C1 rechts C1 - 25x16 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Klemdiameter | 16 mm |
| Type | c1 axiaal rechts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,00 excl. BTW
/ stuk
€ 121,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen