Referenties
Sandvik Coromant:C8-R38D-080-220
Rubix:A0427898
Fabrikant:7092097
EAN:7323221240615


Technische samenvatting
| Type opzetstuk | coromant capto®-adapter naar trillingsdempende spankop |
|---|---|
| Maatgetal A | 23 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -DOORN C8-R38D-080-220
Coromant Capto®-adapter naar trillingsdempende spankop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | coromant capto®-adapter naar trillingsdempende spankop |
| Maatgetal A | 23 mm |
| Diameter boorkop | 38,1 mm |
| Diameter | 80 mm |
| Klemdiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.323,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6.441,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen