COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -DOORN A1B05-50 22 035

ISO 7388-1-adapter naar spankop

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A1B05-50 22 035
Rubix:A0432536
Fabrikant:5721605
COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -DOORN A1B05-50 22 035

Technische samenvatting

Type opzetstukiso 7388-1 adapter naar doorn/spankop (arbor adaptor)
Maatgetal A35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -DOORN A1B05-50 22 035


ISO 7388-1-adapter naar spankop

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukiso 7388-1 adapter naar doorn/spankop (arbor adaptor)
Maatgetal A35 mm
Diameter boorkop22 mm
Diameter48 mm
Klemdiameter24 mm
€ 167,40 excl. BTW
/ stuk
€ 202,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen