COROMANT ADAPTER HSK -COROTURN SL HT06-40-SL40N 110

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:HT06-40-SL40N 110
Rubix:20090027
Fabrikant:7628231
EAN:7323223993205
COROMANT ADAPTER HSK -COROTURN SL HT06-40-SL40N 110

Technische samenvatting

Diameter bevestiging gereedschap40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER HSK -COROTURN SL HT06-40-SL40N 110


HSK-naar-CoroTurn® SL-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter bevestiging gereedschap40 mm
Klemdiameter63 mm
Materiaalstaal
Verbindinghsk-t (machinezijde) naar coroturn® sl (schroefmontage, werkzijde) - straight
638,10 excl. BTW
/ stuk
772,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen