Referenties
IMI Norgren:C02670605
Rubix:05204377
Fabrikant:C02670605


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 6 mm (push-in fitting) |
Productdetails : NORGREN T-KOPPEL CENTRAAL 6-M5X0,8 - C02670605
Pneufit-C draaibare T-stukadapter Ø6mm x M5 C02670605
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | tube ø 6 mm (push-in fitting) |
| Profiel | draaibaar t-stuk (centrale aftapping) |
| Aansluiting 2 | m5 thread (metric) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen