FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/8-4 132060 (186137)
Meervoudige verdeler QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-G1/8-4-100
Rubix:06149938
Fabrikant:132060
EAN:4052568027124

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G1/8-4 132060 (186137)
L-insteekschroefkoppeling QSLV-G1/8-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,94 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 292,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen