NORGREN T-KOPPELING 12 X G1/4 C02671228

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02671228
Rubix:0599004627
Fabrikant:C02671228
NORGREN T-KOPPELING 12 X G1/4 C02671228

Technische samenvatting

Materiaallichaam: pbt (composiet); schroefdraad: vernikkeld messing; afdichting: nbr (siliconevrij); loslaatring: pom; vergrendelingsring: roestvrij staal; borgring: vernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø 12 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN T-KOPPELING 12 X G1/4 C02671228


Pneufit-C draaibare T-adapter Ø12mm x G1/4" C02671228

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaallichaam: pbt (composiet); schroefdraad: vernikkeld messing; afdichting: nbr (siliconevrij); loslaatring: pom; vergrendelingsring: roestvrij staal; borgring: vernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø 12 mm (push-in fitting)
Profieldraaibare t-stuk (centrale aftakking)
Aansluiting 2male thread g1/4 (bspp / iso g)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 66,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen