SMC KOPPELING KQ2TY06-08A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2TY06-08A
Rubix:A0149096
Fabrikant:KQ2TY06-08A
SMC KOPPELING KQ2TY06-08A

Technische samenvatting

Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING KQ2TY06-08A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Gekruisd
•Different diameter cross.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø6, ø8, ø10.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø8, ø10, ø12.

Applicable Tube O.D. (A): ø 6
Applicable Tube O.D. (B): ø 8
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 16
Profielkq2ty
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
92,00 excl. BTW
/ 10 stuks
111,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen