Referenties
Norgren:102671038
Rubix:05204371
Fabrikant:102671038


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 (bspp / iso g) |
Productdetails : NORGREN T-KOPPEL CENTRAAL 10-3/8 BSPP - 102671038
Draaibare T-inschroefkoppeling 10 - G 3/8 Pneufit
Pneufit Swivel tee adaptor Ø10mm x G3/8" 102671038
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g3/8 (bspp / iso g) |
| Aansluiting 2 | tube ø 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,77 excl. BTW
/ stuk
€ 10,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen