NORGREN KNIE-INSCHR 90-12-1/4 BSP - C01471228

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C01471228
Rubix:05204177
Fabrikant:C01471228
NORGREN KNIE-INSCHR 90-12-1/4 BSP - C01471228

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt (plastic); schroefdelen: vernikkeld messing; klemring: roestvrij staal; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); ontgrendelhuls: pom
Aansluiting 1r 1/4 (iso r / bspt)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-12-1/4 BSP - C01471228


Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø12mm x R1/4" C01471228

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt (plastic); schroefdelen: vernikkeld messing; klemring: roestvrij staal; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); ontgrendelhuls: pom
Aansluiting 1r 1/4 (iso r / bspt)
Profiel90° draaibare elleboogadapter (steekkoppeling)
Aansluiting 212 mm (o.d. tube, push-in)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 4,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen