SMC FITTING KPL12-04

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPL12-04
Rubix:05283052
Fabrikant:KPL12-04
EAN:3618036071597
SMC FITTING KPL12-04

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPL12-04


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht19 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
39,40 excl. BTW
/ 5 stuks
47,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen