NORGREN KNIE-INSCHROEF 90GR. 5 X 1/8 BSPP 102470518

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:102470518
Rubix:0699002933
Fabrikant:102470518
NORGREN KNIE-INSCHROEF 90GR. 5 X 1/8 BSPP 102470518

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Type90° draaibare elleboogadapter (parallel bsp)
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHROEF 90GR. 5 X 1/8 BSPP 102470518


Pneufit 90° draaibare elleboogadapter Ø5mm x G1/8" 102470518

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Type90° draaibare elleboogadapter (parallel bsp)
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis5 mm
Aangepaste tariefcode74122000
42,70 excl. BTW
/ 10 stuks
51,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen