LEGRIS KOPPELING 90 16MM RVS 1802 16 00

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1802 16 00
Rubix:A0585188
Fabrikant:1802 16 00
EAN:0820099189512
LEGRIS KOPPELING 90 16MM RVS 1802 16 00

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316l
Typelegris koppeling 90 16mm rvs 1802 16 00
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 16MM RVS 1802 16 00


Vervaardigd uit 316L roestvrij staal, combineren deze fittingen alle voordelen van de "universal" compressie-koppeling met een uitstekende bestendigheid
tegen omgevingsinvloeden en corrosieve vloeistoffen.

Ze zijn druk- en temperatuurbestendig en bestand tegen sterke trillingen en waterhamer.

Eigenschappen/Voordelen:

- Voor gebruik in vele omgevingen

• Vervaardigd uit 316L roestvrij staal
• Geschikt voor alle omgevingen en vloeistoffen
• Bestand tegen waterhamer en trillingen
• Uitstekende afdichting en bevestiging van de buis
• Geschikt voor pneumatische en hydraulische toepassingen bij middeldruk
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur

- Veel buisopties

• Mogelijkheid om eenvoudig verschillende buismaterialen en diameters op hetzelfde fittinglichaam te verbinden
• Geen buissteun nodig voor starre en semi-starre polyamidebuizen onder 12 mm

Markten:

• Voedsel en dranken
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Diverse productie
• Olie en gas
• Industriële chemische verwerking

Toepassingen:

• Machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Geschikt voor corrosieve industriële vloeistoffen

Technologieën:

• Compressiekoppelingen
• Doorvoeraansluiting
• Compressiekoppelingen van roestvrij staal
• Compressiekoppeling
• Pneumatische fittingen

Technische kenmerken:

• Vloeistoffen: Veel vloeistoffen
• Materialen: roestvrij staal, fluorpolymeer FEP, siliconenvrij
• Druk: Vacuüm tot 400 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C

Regelgeving:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1935/2004
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 94/09/EC (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: compatibele materialen
• ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen

Producttypen:

• Stud-koppeling, mannelijke BSPT-draad
• Stud-koppeling, mannelijke NPT-draad
• Stud-koppeling, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Stud-standpijp, mannelijke BSPT-draad
• Stud-standpijp, mannelijke NPT-draad
• Gelijke buis-tot-buis connector
• Gelijke doorvoeraansluiting
• Gelijke elleboog
• Gelijke T-stuk
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie & gas
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 16
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Elleboog 90° buis / buis
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,152

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht150 g
Gewicht verpakking312 g
Materiaalroestvrij staal 316l
Typelegris koppeling 90 16mm rvs 1802 16 00
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Maximumtemperatuur250 °C
Nominale druk80 bar
Druk80 bar
Serieconnectic low pressure
Buitendiameter buis16 mm
Maximale bedrijfsdruk80 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
250,54 excl. BTW
/ 2 stuks
303,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen