Referenties
SMC:ZP2A-Z01P
Rubix:05299989
EAN:3618036470420

Documenten
Productdetails : SMC ADAPTER PART ZP2A-Z01P
Na de lancering van onze nieuwe serie ZP2 vacuümzuignappen kunnen we onze klanten nu een complete one-stop-shop-oplossing bieden. Deze nieuwe serie ZP2 is ontwikkeld als onderdeel van ons groeiende assortiment vacuümgerelateerde producten en biedt ons, in combinatie met onze bestaande series ZP en ZP2V vacuümzuignappen, een formidabel portfolio van zuignapopties om zelfs aan de meest uitdagende handling- en transportbehoeften te voldoen. De vacuümpads uit de ZP2-serie zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, vormen en materialen en zijn geschikt voor diverse toepassingen.
Sterke punten
Accessoire voor vacuümpad ZP2-***EU.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen