Referenties
Festo:NPFV-AF-N14-N14-MF
Rubix:05117593
Fabrikant:4727333
EAN:4052568291952

Productdetails : FESTO ADAPTER NPFV-AF-N14-N14-MF 4727333
NPFV-AF-N14-N14-MF ADAPTER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal; nbr |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | adapter met geïntegreerde filter (npfv) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 1/4 npt (poort 1) naar 1/4 npt (poort 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,80 excl. BTW
/ stuk
€ 82,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen