FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q10-F1A-P10 8158785
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R14-Q10-F1A-P10
Rubix:A0368716
Fabrikant:8158785
EAN:4052568599126

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment); ptfe (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q10-F1A-P10 8158785
NPQE-L-R14-Q10-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment); ptfe (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting) |
| Diameter buis | 10 mm |
| Type koppeling | l-vorm insteekschroefkoppeling (push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad r1/4 (poort 1) ↔ slang buiten-ø 10 mm (poort 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,25 excl. BTW
/ stuk
€ 8,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen