Referenties
FAG:H3176-HG
Rubix:03019768
Fabrikant:0191771270000
EAN:4012801313049

Productdetails : FAG H 3176 HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64100 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendraad | tr380x5 |
| Breedte | 264 mm |
| Buitendiameter | 490 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.199,36 excl. BTW
/ stuk
€ 11.131,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
