Referenties
SKF:H 2308 E
Rubix:03804835
Fabrikant:164172
EAN:7316571846125



Productdetails : SKF H 2308 E TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 241,3 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Serie | h |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,25 excl. BTW
/ stuk
€ 70,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
