Referenties
Timken:H3038
Rubix:03420339
EAN:0087796246898

Productdetails : TIMKEN H 3038 TREKBUS
Timken biedt een breed scala aan hulpdelen voor gebruik bij het monteren van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en instelling van lagers in de toepassing te waarborgen.
Sterke punten
Veilige en effectieve montage van lagers met conische boring; inclusief montagebus, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x133x260 mm |
| Logistiek gewicht | 7460 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x133x260 mm |
| Gewicht verpakking | 7460 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m190x3 |
| Breedte | 112 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Serie | metric h |
| Gewicht | 7,45 kg |
| Type | metrische h-adapterbus |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 925,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.120,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen