Referenties
AKN from MECALINE:H3060-AKN
Rubix:03431443
Fabrikant:891298
EAN:4055953004878

Documenten
Productdetails : AKN H 3060 TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendraad | tr 300x4 |
| Breedte | 168 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Serie | h30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 22,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.825,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.208,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen