Referenties
SNR:H2307
Rubix:A0484514
EAN:3413520033446

Documenten
Productdetails : SNR H 2307 TREKBUS
Conische bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x54x75 mm |
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendraad | m35x1,5 |
| Breedte | 43 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Serie | h2300 |
| Gewicht | 0,17 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,26 excl. BTW
/ stuk
€ 19,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen