AKN H 3026 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3026-AKN
Rubix:03431415
Fabrikant:890651
EAN:4055953015539
AKN H 3026 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3026 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte80 mm
Buitendiameter155 mm
Serieh30
Materiaalstaal
Gewicht2,85 kg
€ 217,93 excl. BTW
/ stuk
€ 263,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden