Referenties
SKF:HA 306
Rubix:03478637
EAN:7316570813494

Productdetails : SKF HA 306 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Buitendiameter | 49 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,15 excl. BTW
/ stuk
€ 210,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
