Referenties

AKN from MECALINE:H307-AKN
Rubix:03431449
Fabrikant:890665
EAN:4055953009583
AKN H 307 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendraadm 35x1,5
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 307 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter30 mm
Buitendraadm 35x1,5
Breedte35 mm
Buitendiameter52 mm
Serieh3
Materiaalstaal
Gewicht0,142 kg
€ 18,24 excl. BTW
/ stuk
€ 22,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden