AKN H 3120 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3120-AKN
Rubix:03431477
Fabrikant:890671
EAN:4055953027518
AKN H 3120 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendraadm 100x2
Breedte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3120 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendraadm 100x2
Breedte76 mm
Buitendiameter130 mm
Serieh31
Materiaalstaal
Gewicht1,8 kg
€ 153,38 excl. BTW
/ stuk
€ 185,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden