Referenties
SKF:H 3038
Rubix:03041143
Fabrikant:8170
EAN:7316577008930

Productdetails : SKF H 3038 TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7260 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m190x3 |
| Breedte | 112 mm |
| Buitendiameter | 232 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,09 excl. BTW
/ stuk
€ 723,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen