Referenties
Timken:H3028
Rubix:03320833
EAN:0087796246874



Documenten
Productdetails : TIMKEN H 3028 TREKBUS
Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.
Sterke punten
Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x89x260 mm |
| Logistiek gewicht | 3160 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x89x260 mm |
| Gewicht verpakking | 3160 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendraad | ja |
| Breedte | 82 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Serie | h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,11 excl. BTW
/ stuk
€ 475,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen