AKN H 3138 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3138-AKN
Rubix:03431491
Fabrikant:890681
EAN:4055953022575
AKN H 3138 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte141 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3138 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter170 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte141 mm
Buitendiameter240 mm
Serieh31
Materiaalstaal
Gewicht10,8 kg
€ 488,52 excl. BTW
/ stuk
€ 591,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden