SKF H 219 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 219
Rubix:03041103
Fabrikant:8058
EAN:7316577108500
SKF H 219 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendraadm95x2
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 219 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1247 g
Binnendiameter85 mm
Buitendraadm95x2
Breedte55 mm
Buitendiameter113 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 109,23 excl. BTW
/ stuk
€ 132,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen