AKN H 3148 H TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3148H-AKN
Rubix:03431499
Fabrikant:890689
EAN:4055953022827
AKN H 3148 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr 240x4
Breedte172 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3148 H TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft and oil duct on the outer diameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr 240x4
Breedte172 mm
Buitendiameter300 mm
Serieh31
Materiaalstaal
Gewicht17,6 kg
€ 1.556,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.882,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen