FAG H 3160 HG TREKBUS

Klembussen H31

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3160-HG
Rubix:03039067
Fabrikant:0191769880000
EAN:4012801312899
FAG H 3160 HG TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendraadtr300x4
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3160 HG TREKBUS


Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)208x314x314 mm
Logistiek gewicht29900 g
Binnendiameter280 mm
Buitendraadtr300x4
Breedte50 mm
Buitendiameter380 mm
Serieh..-hg
Aangepaste tariefcode84829900
€ 4.555,82 excl. BTW
/ stuk
€ 5.512,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen