SKF HA 309 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HA 309
Rubix:03474210
Fabrikant:8361
EAN:7316577301079
SKF HA 309 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Buitendraadm45x1,5
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HA 309 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter36,513 mm
Buitendraadm45x1,5
Breedte39 mm
Buitendiameter65 mm
Serieha
Gewicht0,29 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 37,98 excl. BTW
/ stuk
€ 45,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen