FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E8-55-Q11-16 1926914

Adapterkit DHAA-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-D-E8-55-Q11-16
Rubix:05114016
Fabrikant:1926914
EAN:4052568250119
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E8-55-Q11-16 1926914
Technische samenvatting
Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E8-55-Q11-16 1926914


Adapterkit DHAA-D-E8-55-Q11-16 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-E8-55-Q11-16 installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), material note=RoHS compliant, material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht186,32 g
Typeactuator adapter kit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,83 excl. BTW
/ stuk
125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen