FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B6/B17-25-20/40 1794882

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-25-B6/B17-25-20/40
Rubix:05114160
Fabrikant:1794882
EAN:4052568248475
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B6/B17-25-20/40 1794882
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B6/B17-25-20/40 1794882


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B6/B17-25-20/40 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B6/B17-25-20/40 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodised)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht186,1 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen