FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-32-Q11-32 1909181

Adapterkit DHAA-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-H2-32-Q11-32
Rubix:05114044
Fabrikant:1909181
EAN:4052568249243
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-32-Q11-32 1909181

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-32-Q11-32 1909181


Adapterkit DHAA-D-H2-32-Q11-32 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H2-32-Q11-32 Mounting position=any orientation, Corrosion resistance class KBK=2, Type of fastening=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 103,83 excl. BTW
/ stuk
€ 125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen