FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H4-25-Q11-16 1919910
Adapterkit DHAA-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DHAA-D-H4-25-Q11-16
Rubix:05114048
Fabrikant:1919910
EAN:4052568249861

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H4-25-Q11-16 1919910
Adapterkit DHAA-D-H4-25-Q11-16 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H4-25-Q11-16 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | actuator adapter kit |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,87 excl. BTW
/ stuk
€ 117,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen